Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 500 DZQ 50/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-56155208
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0160
EAN/GTIN:
     4012799831600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
EC-Lüfter
Wandeinbauventilator
Wandlüfter

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 500 DZQ 50/84 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
4370 m³/h
Drehzahl:
735 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, ec lüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.342,83*
€ 1.506,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.342,35*
€ 1.507,34*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.348,14*
€ 1.514,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.324,77*
€ 1.531,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.407,32*
€ 1.583,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,36*
€ 1.792,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,08*
€ 1.776,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,10*
€ 1.695,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,00*
€ 1.645,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,83*
€ 1.597,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.