| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0111183 Herst.-Nr.: 0083.0160 EAN/GTIN: 4012799831600 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: , Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS... D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: DZQ 50/84 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 4370 m3/h / 8890 m3/h, FördervolumenNenn: 3040 m3/h / 6600 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 38 Pa - 145 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 730 1/min - 1460 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 735 1/min / 1473 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: j |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.342,83* | € 1.506,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.342,35* | € 1.507,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.348,14* | € 1.514,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.324,77* | € 1.531,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.407,32* | € 1.583,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|