Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN600 DZR 60/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-76153365
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0735
EAN/GTIN:
     4012799867357
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN600 DZR 60/6 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
295 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
9370 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
745 mm
Kanalhöhe:
745 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.221,84*
€ 2.452,41*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.229,58*
€ 2.453,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.376,47*
€ 2.657,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.530,36*
€ 2.755,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.638,23*
€ 2.885,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.452,41*
€ 2.918,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.428,96*
€ 2.890,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,90*
€ 2.765,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,16*
€ 2.700,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,84*
€ 2.643,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0627
ab € 208,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0175
ab € 125,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0122
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.