Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator, DN600, Drehst rom, explosionsgeschützt, Medium: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5794001
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DZR60/6BEXT
EAN/GTIN:
     4012799867357
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 21 und 22. Zündschutzarten: t- Schutz durch Gehäuse und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP64. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch - Lochbild nach DIN 24155, Zur einfachen und direkten Montage in ein Rohrsystem. Einbau in jeder Lage möglich. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff, Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694, Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Motor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZR 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten am Ventilator montiert, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG.Artikel: DZR 60/6 B Ex t, Fördervolumen: 9370 m3/h, Drehzahl: 960 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 295 W, cosphi: 0,65, INenn: 0,66 A, Imax bei UNenn: 1,25 A, Schutzart: IP 64, Wärmeklasse: F, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 30,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 34,48 kg, Nennweite: 600 mm, Breite: 745 mm, Höhe: 745 mm, Tiefe: 400 mm, Breite mit Verpackung: 770 mm, Höhe mit Verpackung: 790 mm, Tiefe mit Verpackung: 435 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 D, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +60 °C, IA/IN: 4,5, Zeit tA: 290 sek, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 130, EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X, Temperaturklasse: T200°C, Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 155 (F) Kanalbreite: 745 mm, Kanalhöhe: 745 mm, Leistungsaufnahme: 295 kW, Frequenz: 0...50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T3, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Nennspannung: 0...400 V, Schutzart (IP): IP64, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Luftmenge unbelastet: 9370 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZR60/6BEXT
Ident Code:
0086.0735
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axialgebläse 400v, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.221,84*
€ 2.452,41*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.229,58*
€ 2.453,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.376,47*
€ 2.657,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.530,36*
€ 2.755,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.638,23*
€ 2.885,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,51*
€ 3.279,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.729,27*
€ 3.247,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,17*
€ 3.112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,88*
€ 3.043,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.530,36*
€ 3.011,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0627
ab € 208,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0175
ab € 125,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0122
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.