Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 500/6 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-96159786
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00232
EAN/GTIN:
     4010184002321
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 500/6 TK

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5480 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0,218 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,32*
€ 1.072,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,30*
€ 1.079,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 948,61*
€ 1.083,17*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 956,60*
€ 1.092,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 944,75*
€ 1.106,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,99*
€ 1.300,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,87*
€ 1.286,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,34*
€ 1.229,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,02*
€ 1.191,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,60*
€ 1.138,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00231
ab € 930,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00230
ab € 932,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00233
ab € 1.003,05*
Ähnlich
Helios
A021272
ab € 385,80*
Ähnlich
Helios
A040392
ab € 597,49*
Ähnlich
Helios
A030642
ab € 595,27*
Ähnlich
Helios
A032042
ab € 750,00*
Ähnlich
Helios
A041122
ab € 643,49*
Ähnlich
Helios
A051262
ab € 741,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.