Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 70
Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 70
Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 70
Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 70
Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 70
Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 70
Artikel-Nr.:
     369-E835080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.402.020
EAN/GTIN:
     4047417506189
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
∙ Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut ∙ Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz ∙ Auswechselbarer Zylinder ∙ Inneneinrichtung im 25 mm Raster ∙ Max. Traglast: Gehäuse 500 kg ∙ Verstellböden 30 mm stark ∙ Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau ∙ Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau ∙ Strapazierfähige Pulverlackierungbr/br/Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbarbr/br/∙ 2 Verstellböden Traglast 60 kg, 2 Auszugböden Traglast 50 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
580 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
geschlitzt
Abmessung Breite:
1000 mm
Anzahl Auszugböden:
2 Stück
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Böden:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,49*
€ 1.167,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,50*
€ 1.179,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,94*
€ 1.185,33*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.058,74948*
€ 1.188,75948*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.308,55*
€ 1.466,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,51*
€ 1.745,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,73*
€ 1.728,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,81*
€ 1.658,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,20*
€ 1.612,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,55*
€ 1.557,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 81,11*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 28,82*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,81*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 99,81*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 99,93*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 50,21*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,15*
Zubehör
Lista
60.484.000
ab € 83,84*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 41,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.