Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Ontario 848, Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikel-Nr.:
     380-436848-1131-4XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     848-1131-4XL
EAN/GTIN:
     4045981094149
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 260 g/m²

- Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,13*
€ 64,24*
€ 4,90*
ab € 52,55*
€ 68,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 69,06*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 71,88*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,73*
€ 89,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 48,82*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 54,47*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 54,31*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 48,85*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 54,22*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 53,98*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 44,38*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 49,12*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 49,22*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 54,35*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 54,41*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,66*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,65*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,39*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.