Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS 828 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS 828 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 828 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 828 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 828 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 828 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 828 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikel-Nr.:
     380-5208006172
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8006172
EAN/GTIN:
     8033182765810
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
ohne Ausatemventil, nach EN 149:2001+A1:2009, Material Gummibänder: Geschweißte, thermoplastische Elastikbänder
Material Nasenklemme: Im Inneren Polypropylen mit wärmebehandelten Metall
Gewicht: ca. 15g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 149:2001+A1:2009

Produkteigenschaften:
- einzeln verpackt
- formbarer Nasenbügel
- angeschweißte Elastikbänder
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

10 Stück in der Box
160 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8006173
ab € 1,24*
Ähnlich
BLS
8006174
ab € 27,65*
Ähnlich
BLS
BLS 502
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.