Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 829 FFP2 NR D - Flickit Atemschutzmaske
Artikel-Nr.:
     380-5208006173
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8006173
EAN/GTIN:
     8033182765827
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
mit Ausatemventil, nach EN 149:2001+A1:2009, Material Gummibänder: Geschweißte, thermoplastische Elastikbänder
Material Nasenklemme: Im Inneren Polypropylen mit wärmebehandelten Metall
Material Ventil: Polypropelen, Gummi
Material Filter: Polypropelen
Gewicht: ca. 18g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 149:2001+A1:2009

Produkteigenschaften:
- mit Ausatemventil
- formbarer Nasenbügel
- angeschweißte Elastikbänder
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

10 Stück in der Box
160 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8006172
ab € 8,33*
Ähnlich
BLS
8006174
ab € 27,65*
Ähnlich
BLS
8006298
ab € 19,90*
Ähnlich
BLS
BLS 502
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.