Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske
Artikelbild: BLS 860 FFP3 R D Flickit Atemschutzmaske
Artikel-Nr.:
     380-5208006174
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8006174
EAN/GTIN:
     8033182765834
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
mit Ausatemventil, nach EN 149:2001+A1:2009, Material Gummibänder: Geschweißte, thermoplastische Elastikbänder
Material Nasenklemme: Im Inneren Polypropylen mit wärmebehandelten Metall
Material Ventil: Polypropelen, Gummi
Material mittlerer Filter: Polypropelen
Gewicht: ca. 21g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 149:2001+A1:2009

Produkteigenschaften:
- mit Ausatemventil
- formbarer Nasenbügel
- angeschweißte Elastikbänder
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahreb

10 Stück in der Box
160 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8006172
ab € 8,33*
Ähnlich
BLS
8006173
ab € 1,24*
Ähnlich
BLS
8006184
ab € 1,39*
Ähnlich
BLS
BLS 128 BW
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.