| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0169947 Herst.-Nr.: 60013227 EAN/GTIN: 4065624013856 |
| |
|
| | |
| Draka Installationskabel für den Innenbereich UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF 100 RW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.5 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 300 MHz. Mit Twisted Pair und mit Folienschirm ist das Kabel einfach geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG24ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1, EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 und Eurobrandklasse Eca . Die Schirmung erfüllt mit einer Kopplungsdämpfung von 55 dB die Trennklasse C nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher für alle Anwendungen nach Klasse C und D und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ über eine Channellänge nach Klasse C und D bis 100m. Es ist geeignet für folgende Übertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T oder bis zu 1.000 MBit/s. Das Kabel hat folgende Zertifikate: 3P-Certification-Programm NVP: 67 Cu-Zahl: 19,8 Farbe: grau Aufmachung: 100 Ring Artikelnummer: 60013227 EAN: 8717511213691 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m grau, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 47,196* | € 63,416* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 49,68* | € 66,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,47196* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|