| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8604S-3266360 Herst.-Nr.: 60013227 EAN/GTIN: 4065624013856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UC300 S24 100 Datenkabel CAT-5e F/UTP J-2Y(St)H 4x2x0,51 (AWG 24) Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TPDDI, ATM Power over Ethernet (PoE)/PoE+ Geltende Normen: EN 50173-1, EN 50288-2-1 ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 TIA/EIA-568-C.2 IEEE 802.3at Flammwidrigkeit: PVC:IEC 60332-1, Class Eca LSHF(LSOH):IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Class E ca Kabelaufbau: Leiter:Cu-Draht, blank 0,51 mm (AWG 24/1) Isolierung: Polyethylen, 1,1 mm Verseilung:2 Adern zum Paar Verseilung zur Seele:4 Paare zur Seele Gesamtschirm:aluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Beidraht AWG26 verzinnt Schutzmantel:PVC oder LSHF(FRNC), grau RAL 7032 Duplexmantel:zwei Kabel parallel mit Trennsteg Mechanische Eigenschaften: Biegeradien: ohne Zugbelastung4 x D mit Zugbelastung8 x D Betriebstemperaturbereich: ruhend-20 oC bis +60 oC bewegt0 oC bis +50 oC Elektrische Eigenschaften bei 20 o |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m grau, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |