Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 1234P2103 IPON-Kabelverschraubung PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0258423
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P2103
EAN/GTIN:
     4011126176889
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21
IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 21 für Kabel-Ø : 13 - 18 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite : 33 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7233*
€ 1,0533*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,7336*
€ 1,0736*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,8447*
€ 1,0847*
25
€ 5,00*
ab € 0,7448*
€ 1,0848*
1
€ 5,95*
ab € 1,05723*
€ 1,64723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0847*
€ 1,29079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0147*
€ 1,20749
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8447*
€ 1,00519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,17*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6223*
Ähnlich
HKL
ab € 10,9709*
Ähnlich
HKL
ab € 11,5053*
Ähnlich
HKL
ab € 11,8903*
Ähnlich
HKL
4011126398250
ab € 21,29821*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9332*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3848*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4054*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4541*
Ähnlich
HKL
ab € 1,481*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7143*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4727*
Ähnlich
HKL
ab € 7,2023*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3264*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.