Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Wandventilator
>
Artikel
Maico DZF 45/6 B Axial-Wandventilator UP DS DN450 0085.0108
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0359529
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0085.0108
EAN/GTIN:
4012799851080
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandeinbauventilator für Unterputz-Installation, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Typenreihe DZF. Asynchronmotor. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Geräte lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF ... D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25-1 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: DZF 45/6 B, Ausführung: Wandhülse, Fördervolumen: 4220 m3/h, FördervolumenNenn: 2910 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 53 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 985 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1008 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Rev
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
axial wandventilator
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 935,64*
€ 1.108,23*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 987,24*
€ 1.122,75*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 991,79*
€ 1.127,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.009,89*
€ 1.142,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.019,95*
€ 1.153,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,69*
€ 1.341,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,44*
€ 1.329,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,55*
€ 1.272,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,42*
€ 1.233,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,79*
€ 1.180,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren Hygrostat 1 St. 0157.0127
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,40*
Zubehör
MC Haupt-, Reparaturschalter HS 3
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,59*
Zubehör
MC Thermostat TH 10
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 250,42*
Zubehör
MC Wendeschalter W 1
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,37*
Zubehör
Thermostat 230V, 50Hz THR 10-1
Maico
0157.0191
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen