Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. Unterputz DN 450 DZF 45/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56155234
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0085.0108
EAN/GTIN:
     4012799851080
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil

Axial-Hochleistungsvent. Unterputz DN 450 DZF 45/6 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
4220 m³/h
Drehzahl:
1008 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
450 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 935,64*
€ 1.108,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 987,24*
€ 1.122,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 991,79*
€ 1.127,69*
Frei Haus
ab € 1.009,89*
€ 1.142,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.019,95*
€ 1.153,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,61*
€ 1.372,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,40*
€ 1.360,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,27*
€ 1.302,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,59*
€ 1.262,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,95*
€ 1.213,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 250,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,37*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.