Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV T-Shirt High Vis rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV T-Shirt High Vis rot
UV T-Shirt High Vis rot
UV T-Shirt High Vis rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla342010135500M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     342010135500M
EAN/GTIN:
     7330509616635
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Material mit UV-Schutz
  • Rundhals
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klassse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 71,20*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,35*
€ 77,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,5463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,3805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,9426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,5995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,7578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
342010135500XS
ab € 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.