Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631342010135500M BLAKLADER UV T-Shirt High Vis High Vis Rot M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
342010135500.jpg
342010135500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631342010135500M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     342010135500
EAN/GTIN:
     7330509616635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
High Vis T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus einem Feuchtigkeit transportierenden Material. Unterteilter, reflektierender Besatz für gute Belüftung und Stretch Eigenschaften, die hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglichen. UV-Schutz 40+. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+ und EN ISO 20471, Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Outdoor Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 140 g/m² Norm: UPF 40+ Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
140 g/m²
Norm:
UPF 40+
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Shirt
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, 342010135500M, 631342010135500M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 71,20*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,35*
€ 77,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
342010135500XS
ab € 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.