Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Peanut I, Länge 1,8 m, für Hubarbeitsbühnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-252
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     257252
EAN/GTIN:
     4030281181897
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Auffanggerät
Höhensicherungsgerät Peanut I, für Hubarbeitsbühnen, mit Kunststoffgehäuse und Gurtband, Länge 1,8 m
  • ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
  • mit Kunststoffgehäuse und Gurtband
  • mit Karabiner FS 90 ALU Anschlagpunktseite und Karabiner STAK TRI Gurtseite
  • gemäß EN 360
  • max. Personengewicht: 135 kg
  • Anwendungsbereiche: Hubarbeitsbühnen, Fassaden- / Fensterreinigung, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte
Technische Daten:
  • Version: Höhensicherungsgerät
  • Personengewicht max [kg]: 135
  • Seillänge [m]: 1,8
  • Gewicht [kg]: 1,82
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Höhensicherungsgerät, skylotec auffanggerät, auffanggerät, absturzsicherungs-verbindungselement 1,8 m, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 196,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,97*
€ 197,41*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 199,88*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 200,81*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,41*
€ 264,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
HSG-021-2,5-1
ab € 165,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.