Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsolen Profil 28/30, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-801404
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     801404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsolen Profil 28/30, 200 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 4 mm
  • Materialstärke der Konsolschiene 1,75 mm
Weitere Informationen:
Profil:
28/30
Länge:
200 mm
Materialstärke:
1,75 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, auslegerkonsole montageschiene, Konsole, Konsolen, Schienenkonsolen, Montageschiene, Installationsschiene, Auslegerkonsole, Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790011
ab € 12,99*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790010
ab € 12,99*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790391
ab € 8,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790393
ab € 13,14*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790395
ab € 14,78*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790398
ab € 8,27*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790381
ab € 7,80*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790383
ab € 11,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790385
ab € 12,87*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790388
ab € 7,33*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 29,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794803
ab € 2,38*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794802
ab € 2,38*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790510
ab € 23,83*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790508
ab € 23,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.