Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde links, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Verbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde links, Silbergrau
T-Verbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde links, Silbergrau
T-Verbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde links, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-143072
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143072
EAN/GTIN:
     4024163092937
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene

T-Verbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde links, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,5∕ 6,5∕ 1,8 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 143072
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: silbergrau
  • Erde links
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Produktart: 1-Phasen T-Verbinder
  • Größe: L: 17 cm
  • Mit Einspeisemöglichkeit.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,45*
€ 12,45*
€ 8,50*
ab € 8,64*
€ 12,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,51*
€ 5,00*
ab € 9,59*
€ 13,81*
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143172
ab € 6,29*
Ähnlich
SLV
143382
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143062
ab € 6,88*
Ähnlich
SLV
143052
ab € 6,85*
Ähnlich
SLV
143032
ab € 3,88*
Ähnlich
SLV
143042
ab € 3,92*
Ähnlich
SLV
143132
ab € 1,84*
Ähnlich
SLV
143112
ab € 7,33*
Ähnlich
SLV
143102
ab € 7,20*
Ähnlich
SLV
143092
ab € 3,01*
Ähnlich
SLV
1004784
ab € 8,74*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,49*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,03*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,29*
Ähnlich
SLV
143071
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.