Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Rutschmatte, Nitrilgummi, genoppt, lfm x 1.200 mm, 177070-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177070-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDN060002C
EAN/GTIN:
     5060103532629
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
COBA Anti-Rutschmatte, Nitrilgummi, genoppt, lfm x 1.200 mm, Höhe 4,5 mm, grau Eine genoppte Anti-Rutschmatte bietet Ihren Mitarbeitern eine erhöhte Trittsicherheit am Arbeitsplatz. Das langlebige Material aus Nitrilgummi wirkt zudem trittschall- und stoßdämmend. Vielseitige Verwendung als Boden- und Tischbelag Robustes Nitrilgummi in Noppenoptik Beständig gegen schwache Säuren und Basen Isoliert vor aufsteigender Kälte Integrierte Trittschalldämmung Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Trittschalldämmung = ja Befahrbar = ja Temperaturbeständig = -30 °C Rollenlänge = 10 m Farbe = grau Material = Nitrilgummi Breite = 1.200 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Breite:
1200 mm
Farbe:
grau
Profil:
Noppen
Rollenlänge:
10 m
Anti-Ermüdend:
ja
Befahrbar:
ja
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständig:
-30 °C
Trittschalldämmung:
ja
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
7.880000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,90*
ab € 53,10*
€ 68,57*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 70,80*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 55,68*
€ 71,42*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 71,73*
Lager 4445
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 80,11*
€ 101,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 101,08*
€ 120,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 99,93*
€ 118,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 95,91*
€ 114,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,00*
€ 108,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,11*
€ 95,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.