Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner starmix Basic T 70 E 198535-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198535-YY
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     18492
EAN/GTIN:
     4011240018492
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner starmix
Händetrockner starmix Basic T 70 E Der Händetrockner starmix Basic T 70 E ist für den Einsatz in öffentlichen Toiletten, Gastronomie, Schulen und Bürogebäude, etc. konzipiert. Durch seine kompakte Bauweise und einen leichten Düsenwinkel leistet der Basic T 70 E auch auf kleinsten Raum gute Dienste. Berührungsloses Ein-/Ausschalten Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter Sicherheits-Sensorabschaltung nach ca. 4 min Sicherheits-Temperaturbegrenzer mit Thermo-Schmelzsicherung Absaugbares Lufteintrittsgitter Bedienung = Infrarotsensor Höhe = 282 mm Breite = 203 mm Tiefe = 164 mm Motorleistung = 200 W Heizleistung = 1200 W Gesamtleistung = 1,400 W Lautstärke in dB = 66 dB Abschaltung Automatisch = ja Material = ABS-Kunststoff Oberfläche = Kunststoff Spannung = 230 V Eigengewicht = 2,3 kg
Weitere Informationen:
Abschaltung Automatisch:
ja
Bedienung:
Infrarotsensor
Lautstärke in dB <:
66 dB
Breite:
203 mm
Eigengewicht:
2.3 kg
Gesamtleistung:
1400 W
Heizleistung:
1200 W
Höhe:
282 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Motorleistung:
200 W
Oberfläche:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Tiefe:
164 mm
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85163300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: händetrockner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,16*
€ 236,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 237,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,09*
€ 239,70*
Frei Haus
ab € 201,51*
€ 244,00*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 206,45*
€ 249,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.