Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner AirStar T 70 E 1400 W 31l/s STARMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1614366
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018492
EAN/GTIN:
     4011240018492
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner starmix
Wandgerät (Festmontage) · weißes, schlagfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse · elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, berührungsloses Ein·/Ausschalten · Universalmotor · Sicherheits-Temperaturbegrenzer schaltet nach ca. 4 min ab · Thermo-Schmelzsicherung · absaugbares Lufteintrittsgitter Weitere technische Eigenschaften: · Schalldruckpegel: 66dB(A) · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Luftstrom:
31 l/s
Breite:
203 mm
Marke:
STARMIX
Tiefe:
164 mm
Höhe:
282 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner, Haartrockner, Trockner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 226,10*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,54*
€ 226,72*
Frei Haus
ab € 191,80*
€ 233,08*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 240,08*
25 Tage
5
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 249,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.