| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373398-YY Herst.-Nr.: 20820200000096 EAN/GTIN: 4251765308948 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau Robuste Profilrohr-Konstruktion zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler Kommt speziell dort zum Einsatz, wo Lasten nicht unterfahren werden können Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken In 3 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lebensmittelgerechte Ausführung Tragkraft = 5000 kg Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 250 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 250 kg | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | Tragkraft: | 5000 kg | HEIGHT GRO: | 645.00 mm | WIDTH GRO: | 540.00 mm | DEPTH GRO: | 740.00 mm | WEIGHT GRO: | 250.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.458,86* | € 1.553,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.507,07* | € 1.602,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.516,02* | € 1.605,65* | | | | Lager 4445 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.603,11* | € 1.705,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.619,35* | € 1.715,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|