Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte OMEGA 5, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte OMEGA 5, weiß
LED Lupenleuchte OMEGA 5, weiß
LED Lupenleuchte OMEGA 5, weiß
LED Lupenleuchte OMEGA 5, weiß
Artikel-Nr.:
     8898-WL38615
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     E25110
EAN/GTIN:
     5022737251109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampen daylight

Produktbeschreibung

Die Omega 5 Lupenleuchte besitzt eine 12,7 cm große Glaslinse mit einer Vergrößerung von 3 Dioptrien (1,75X). Eine zusätzliche Vergrößerungslinse mit 5 Dioptrien (2,25X) ist ebenfalls enthalten. Die Leuchte verfügt über vier Helligkeitsstufen, die nach Bedarf eingestellt werden können. Der flexible Arm mit integrierten Federn ermöglicht ein präzises Ausrichten der Leuchte. Das ästhetisch ansprechende weiß/graue Finish fügt sich perfekt in jede professionelle Umgebung ein.

Eigenschaften

  • Linsengröße: 12,7 cm
  • 548 lm, 5,500 Lux bei 15cm,
  • Lichtquelle: LED
  • Lux bei 15cm: 5500 Lux
  • Helligkeitsstufen: 2 stufen
  • Produktabmessungen: 58,5 x 18 x 78 cm
  • Maximale Reichweite: 115cm
  • Produktgewicht: 3kg
  • Kabellänge: 2,6m
  • Objektive Größe: Vergrößerung: 3D (1.75 X) + 5D (2.25 X)Material der Lupe: glas
  • Reichweite: 1060 mm
  • Dioptrien: 3 dpt
  • Leuchten- oder Lupentyp: Lupenleuchte
  • Lichtfarbe: purweiß
  • Armlänge: 900 mm
  • Dimmbar: ja
  • Farbtemperatur: 6000 °K
  • Leistung: 11 W
  • Lumen: 548 lm
  • Vergrößerung: 1,75x
  • Bestückung: LED
  • Befestigung: Tischklemme
  • Gehäusefarbe: weiss
  • Länge Kabel: 2 m
  • Leuchtmittel: LED
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Reichweite:
1060 mm
Dioptrien:
3 dpt
Leuchten- oder Lupentyp:
Lupenleuchte
Lichtfarbe:
purweiß
Armlänge:
900 mm
Dimmbar:
ja
Farbtemperatur:
6000 °K
Leistung:
11 W
Lumen:
548 lm
Vergrößerung:
1,75x
Weitere Suchbegriffe: lupenlampe, Inspektion, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 154,30*
Lager 8898
7
€ 3,79*
ab € 127,26*
€ 154,32*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daylight Versender
D53060
ab € 78,31*
Zubehör
Daylight Studios
E52080
ab € 87,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.