Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 3 mm, Kunststoff, grau, Ø 10 mm, H 14 mm, A2510038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 3 mm, Kunststoff, grau, Ø 10 mm, H 14 mm, A2510038
Drehknopf, 3 mm, Kunststoff, grau, Ø 10 mm, H 14 mm, A2510038
Artikel-Nr.:
     4502-25H110
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2510038
EAN/GTIN:
     4099889345049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeilscheiben, bitte separat bestellen, Rundknopf, A2510038, OKW Der A2510038 Rundknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn und leichte Justierung. Mittelbohrung mit Fase.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
3 mm
Höhe:
14 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,10*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4210002
ab € 0,211*
Zubehör
OKW
A4110007
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110106
ab € 0,58*
Zubehör
OKW
A4110006
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110104
ab € 0,63*
Zubehör
OKW
A4110102
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A4110002
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A4110004
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A4110005
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A6402005
ab € 7,17*
Zubehör
OKW
A7510018
ab € 1,08*
Zubehör
OKW
A4110000
ab € 0,132*
Zubehör
OKW
A4110008
ab € 0,133*
Zubehör
OKW
A4110100
ab € 0,43*
Zubehör
OKW
A4110108
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.