Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 15 mm, A2620060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 15 mm, A2620060
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 15 mm, A2620060
Artikel-Nr.:
     4502-26H650
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2620060
EAN/GTIN:
     4099889345490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeilscheiben, bitte separat bestellen, Rundknopf, A2620060, OKW Der A2620060 Rundknopf ist geeignet für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für eine bequeme Montage des Knopfes von vorne und eine leichte Justierung. Achsbohrung abgestuft. Strich ist weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Ja
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00606 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Knopf, Einstellknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,92*
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,93*
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,23*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,44*
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4120107
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120106
ab € 0,73*
Zubehör
OKW
A4120006
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A4120104
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120108
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120005
ab € 0,32*
Zubehör
OKW
A4120102
ab € 0,62*
Zubehör
OKW
A4120002
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A4120007
ab € 1,44*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,58*
Zubehör
OKW
A4120000
ab € 0,26*
Zubehör
OKW
A4120008
ab € 0,28*
Zubehör
OKW
A4120100
ab € 0,66*
Zubehör
OKW
A4220000
ab € 0,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.