Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2620060 A2620060 Drehknopf Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94435
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2620060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.5 mm
Typ:
A2620060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Material:
ABS + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, 02050000384349, OKW, Potiknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,93*
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,23*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,44*
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4120107
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120106
ab € 0,73*
Zubehör
OKW
A4120006
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A4120104
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120108
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120005
ab € 0,32*
Zubehör
OKW
A4120102
ab € 0,62*
Zubehör
OKW
A4120002
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A4120007
ab € 1,44*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,58*
Zubehör
OKW
A4120000
ab € 0,26*
Zubehör
OKW
A4120008
ab € 0,28*
Zubehör
OKW
A4120100
ab € 0,66*
Zubehör
OKW
A4220000
ab € 0,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.