Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG24, 50/50 mm, Klemmbereich 27 bis 30 mm, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG24, 50/50 mm, Klemmbereich 27 bis 30 mm, I
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG24, 50/50 mm, Klemmbereich 27 bis 30 mm, I
Artikel-Nr.:
     4502-32P2229
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005412
EAN/GTIN:
     4044773436365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg36 kabelverschraubung metall
Kabelverschraubung, 52005412, LAPP SKINDICHT® SRE, PG Kabelverschraubung mit perfekter Abdichtung mit Knickschutz, kabelschonender Zugentlastung & schonender Klemmung des Kabels. NUTZEN * Perfekte Abdichtung mit Knickschutz * kabelschonende Zugentlastung * Schonende Klemmung des Kabels * Hohe Schutzart TECHNISCHE DATEN * Schutzart: IP65 * Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C * Material: Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Gewindegröße:
PG24
Länge:
109 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
30 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
27 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
50/50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubungen metall, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 44,65*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 36,96348*
€ 44,77348*
1
€ 5,90*
ab € 35,91*
€ 57,37*
5
€ 5,95*
ab € 59,19661*
€ 70,76661*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 358,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911598K
ab € 19,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911599K
ab € 19,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911600K
ab € 18,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911601K
ab € 18,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911602K
ab € 19,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911603K
ab € 19,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911604K
ab € 25,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911605K
ab € 25,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911606K
ab € 25,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911607K
ab € 21,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911608K
ab € 21,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911609K
ab € 21,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911610K
ab € 21,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911611K
ab € 21,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911612K
ab € 21,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.