Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG26, 50/50 mm, Klemmbereich 27 bis 30 mm, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG26, 50/50 mm, Klemmbereich 27 bis 30 mm, I
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG26, 50/50 mm, Klemmbereich 27 bis 30 mm, I
Artikel-Nr.:
     4502-32P2230
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003585
EAN/GTIN:
     4044773438390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg36 kabelverschraubung metall
Kabelverschraubung, 52003585, LAPP SKINDICHT® SRE, PG Kabelverschraubung mit perfekter Abdichtung mit Knickschutz, kabelschonender Zugentlastung & schonender Klemmung des Kabels. NUTZEN * Perfekte Abdichtung mit Knickschutz * kabelschonende Zugentlastung * Schonende Klemmung des Kabels * Hohe Schutzart TECHNISCHE DATEN * Schutzart: IP65 * Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C * Material: Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG26
Länge:
109 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
30 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
27 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
50/50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubungen metall, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 54,41*
1
€ 5,90*
ab € 35,89*
€ 57,99*
5
€ 5,95*
ab € 59,62592*
€ 72,81592*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 73,63*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 63,78*
€ 101,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 368,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911598K
ab € 19,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911599K
ab € 19,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911600K
ab € 18,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911601K
ab € 18,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911602K
ab € 19,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911603K
ab € 19,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911604K
ab € 25,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911605K
ab € 25,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911606K
ab € 25,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911607K
ab € 21,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911608K
ab € 21,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911609K
ab € 21,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911610K
ab € 21,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911611K
ab € 21,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911612K
ab € 21,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.