Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3487 Herst.-Nr.: 3487 EAN/GTIN: 4004182034873 |
| |
|
| | |
| - Die wetterfesten Folien von Avery Zweckform eignen sich ideal für die Gestaltung von unverwüstlichen Verkaufsunterlagen oder Aushängen im Freien
- Die beschichtete A4 Folie, mit einer Stärke von 0,13 mm, ist staubfrei, temperaturbeständig für den Einsatz auf Farblaserdrucker, wasserunlöslich und reißfest
- Alles was für den Einsatz im Freien notwendig ist
- Zudem können Sie die Unterlagen oder Schilder unbegrenzt archivieren und bei Bedarf erneut verwenden da die Folie vergilbungsfrei ist.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Farblaser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 130 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück | stapelverarbeitbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Folien-Etiketten, Folienetikett, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, ohp-folie, kopierfolien a4, 3487, avery, folie, folien, wetterfeste, zweckform |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,4902* | | | | | | | | | 100 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 0,4019* | € 0,5219* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,4063* | € 0,5363* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 0,4408* | € 0,5808* | | | | | | | | 100 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 0,4385* | € 0,5935* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 49,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|