Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3487 Wetterfeste Folie DIN A4 Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer, Farbkop


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62544
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3487
EAN/GTIN:
     4004182034873
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Folien-Etiketten
Wenn es mal hart zugeht: diese Folien eignen sich ideal für die Gestaltung von unverwüstlichen Verkaufsunterlagen oder Aushängen und Schildern im Freien. Die beschichteten, wetterfesten Folien sind staubfrei, temperaturbeständig, wasserfest und reißfest: alles was für den Einsatz im Freien notwendig ist! Zudem können Sie die Unterlagen oder Schilder unbegrenzt archivieren und bei Bedarf erneut verwenden, da die Folie vergilbungsfrei ist. Die Folien sind zudem stapelverarbeitbar auf allen gängigen Laserdruckern und Kopierern - ein wahrer Allrounder!

Ganz einfach in wenigen Schritten zur perfekten Folie:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Produkte in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Features:
Ideal für den Einsatz im Freien, z.B. Aushänge
Reißfest und strapazierfähig
Vergilbungsfrei, dadurch unbegrenzt archivierbar
Wetterfest, wasserunlöslich & temperaturbeständig
Beschichtet und stapelverarbeitbar
Klebstofffreie Haftung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer
Dicke der Folie:
120 µm
Werkstoff:
Polyester
Anzahl der Folien je Packung:
100
stapelverarbeitbar:
Ja
Art der Beschichtung:
spezialbeschichtet
Format der Folie:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
Wetterfest + Klebstofffreie Haftung + Optimiert für Laser
Produkt-Art:
Wetterfeste Folie
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 30,44*
€ 40,10*
1 Tag
40
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,60*
€ 40,35*
1 Tag
18
pro Packung
€ 5,49*
ab € 30,87*
€ 40,62*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,41*
€ 46,14*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,93*
€ 52,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,38*
€ 62,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,29*
€ 56,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,88*
€ 52,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,3793* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.