Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung hellgrau
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5056C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5056C
EAN/GTIN:
     3329680050561
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
hellgrau
Farbname:
hellgrau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 4,82*
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 4,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11377C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12877C
ab € 4,51*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1577C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2477C
ab € 3,94*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2577C
ab € 4,45*
Zubehör
Clairefontaine
5958C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5951C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5055C
ab € 2,60*
Zubehör
Clairefontaine
1477C
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.