Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück hellgrau
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück hellgrau
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1002-8141243
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     11377C
EAN/GTIN:
     3329680113778
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - Pearl Grey - 110 x 155 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
110 x 155 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Pearl Grey
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12877C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1577C
ab € 2,30*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2477C
ab € 3,96*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2577C
ab € 4,47*
Zubehör
Clairefontaine
5958C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5951C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5056C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
5055C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
1477C
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.