Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Pearl Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141237
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1577C
EAN/GTIN:
     3329680015775
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Pearl Grey - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Pearl Grey
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11377C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12877C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2477C
ab € 3,96*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2577C
ab € 4,47*
Zubehör
Clairefontaine
5958C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5951C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5056C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
5055C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
1477C
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.