Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Aveto 180 Bügel-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Aveto 180 Bügel-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm weiß
Schreibtisch Aveto 180 Bügel-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm weiß
Schreibtisch Aveto 180 Bügel-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4378
Herst.-Nr.:
     4378
EAN/GTIN:
     4044917436237
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Bügel-Gestell aus Edelstahl in Verbindung mit Ansatztisch/Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm mit Bügel-Gestell aus Edelstahl und eleganter Tischplatte mit Schwebeeffekt
  • Serienmäßig mit einem Kabelkanal ausgestattet
  • Gesamtmaße: 180x180x68-82
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
54.5 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
edelstahl
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Edelstahl
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 551,61*
€ 681,78*
€ 5,50*
ab € 599,77*
€ 707,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,78*
€ 811,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,69*
€ 802,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,97*
€ 779,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,57*
€ 720,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,61*
€ 656,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4383
ab € 551,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4384
ab € 549,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4387
ab € 635,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4385
ab € 636,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.