| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4387 Herst.-Nr.: 4387 EAN/GTIN: 4044917436275 |
| |
|
| | |
| - Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Ansatz/Anbauschreibtisch B 1200 x T 800 mm auf Bügelgestell, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell
- Gesamtmaße: 200x220x68-82
Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 68.4 kg | Farbe: | anthrazit | Farbe der Tischplatte: | anthrazit | Farbe des Fußes: | edelstahl | Höhe: | 820 mm | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Edelstahl | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 2200 mm | GPSR: | Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürotisch, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch |
| | |
| |