Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Aveto 200 Bügel-Gestell 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Aveto 200 Bügel-Gestell 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm weiß
Schreibtisch Aveto 200 Bügel-Gestell 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm weiß
Schreibtisch Aveto 200 Bügel-Gestell 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4385
Herst.-Nr.:
     4385
EAN/GTIN:
     4044917436268
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Ansatz/Anbauschreibtisch B 1200 x T 800 mm auf Bügelgestell, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell
  • Gesamtmaße: 200x220x68-82
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
68.4 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
edelstahl
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Edelstahl
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 656,91*
€ 771,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 636,57*
€ 781,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,12*
€ 929,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,22*
€ 920,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,92*
€ 893,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,12*
€ 826,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 673,38*
€ 801,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,57*
€ 757,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4383
ab € 551,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4378
ab € 551,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4384
ab € 549,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4387
ab € 635,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.