Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Artline Holzdekor C-Fuß 180x80x68-82cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Artline Holzdekor C-Fuß 180x80x68-82cm weiß
Schreibtisch Artline Holzdekor C-Fuß 180x80x68-82cm weiß
Schreibtisch Artline Holzdekor C-Fuß 180x80x68-82cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7662
Herst.-Nr.:
     7662
EAN/GTIN:
     4044917434035
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
32.2 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
chrom
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 266,73*
€ 325,08*
€ 5,50*
ab € 272,62*
€ 336,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 282,24*
€ 363,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,82*
€ 366,04*
Frei Haus
ab € 325,10*
€ 389,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 257,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 256,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11765013
ab € 211,17*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11765113
ab € 237,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11765213
ab € 266,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11766010
ab € 210,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11766110
ab € 236,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7653
ab € 328,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7663
ab € 328,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7656
ab € 72,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7666
ab € 72,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.