Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindPro 500x700mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper WindPro 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro 500x700mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1154011
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154011
EAN/GTIN:
     4260647795134
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Der Bestseller!
  • Patentierte Doppelfeder-Ausführung
  • Bewährtes 40 mm Klemmprofil
  • Safe Corner Ecken
  • Wasserfest durch übergroße Schutzfolie und im Unterprofil eingeklebte Gummidichtung
  • Design Waterbase
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Doppelfeder-Ausführung
Bruttogewicht:
12.3600 kg
Farbe:
silber
für Format:
50x70cm
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP081040X1000
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.