| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UPDAUAB320HNA1X1000 Herst.-Nr.: UAB320HNA1X1000 EAN/GTIN: 8698473450303 |
| |
|
| | |
| - Einfache Lösung für den Außenbereich
- Plakatmaß 594x841mm
- Stabiles Standgestell
- 32 mm Klapprahmen mit Stahl-Rückwand
- Hochwertige PET Schutzfolien
- Wasserablauföffnungen im Unterprofil
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Plakatmaß 594x841mm | Bruttogewicht: | 10 kg | Farbe: | silber | für Format: | A1 | Marke: | Update Display | Material: | Aluminium | Stativform: | Dach | GPSR: | Update Displays GmbH, Belgische Allee, 73-75, 53842, Troisdorf, Deutschland, www.update-displays.de, info@update-displays.de, +49 2241 2523215 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 79,61* | € 101,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,01* | € 112,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,75* | € 128,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|