Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M10x 1 17 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368050100100
EAN/GTIN:
     4043952293379
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.805 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,0416*
€ 0,0634*
Lager 4757
3240
100
€ 5,49*
ab € 0,046*
€ 0,0655*
1 Tag
2520
100
€ 5,59*
ab € 0,0467*
€ 0,0666*
5 Tage
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0674*
7 Tage
3600
100
€ 7,99*
ab € 0,0485*
€ 0,0694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.