| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176225 Herst.-Nr.: 9368050100100 EAN/GTIN: 4043952293379 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M10x 1 17 H 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 936 | Hauptmerkmal: | M 10 x 1 | Ausführung: | 17 H | Artikellangtext: | DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00936.805· Normart DIN 936 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0416* | € 0,0634* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0467* | € 0,0664* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0453* | € 0,0666* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0488* | € 0,0692* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0476* | € 0,0709* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0488* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|