Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm (714001394)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm (714001394)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm (714001394)
Artikel-Nr.:
     505-714001394
Herst.-Nr.:
     10175311
EAN/GTIN:
     4044917441446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm
lichtgrau, Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)740-1.230 mm,
elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber,
Tischplattenstärke: 25 mm, stoßfestes Kantenschutzprofil,
abgerundete Ecken, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10175210)

vertikaler Kabelschacht, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,41*
€ 571,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 454,14*
€ 540,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,14*
€ 484,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175210
ab € 405,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175413
ab € 407,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175510
ab € 448,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175611
ab € 449,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175713
ab € 451,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175810
ab € 463,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175911
ab € 463,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176013
ab € 462,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176110
ab € 485,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176211
ab € 482,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176313
ab € 484,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.