Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm (714001404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm (714001404)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm (714001404)
Artikel-Nr.:
     505-714001404
Herst.-Nr.:
     10176313
EAN/GTIN:
     4044917441545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm
anthrazit, Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)740-1.230 mm,
elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber,
Tischplattenstärke: 25 mm, stoßfestes Kantenschutzprofil,
abgerundete Ecken, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10176313)

vertikaler Kabelschacht, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,68*
€ 699,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,22*
€ 645,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 539,82*
€ 642,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,39*
€ 575,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10379711
ab € 111,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175210
ab € 406,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175311
ab € 406,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175413
ab € 407,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175510
ab € 451,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175611
ab € 451,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175713
ab € 447,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175810
ab € 460,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175911
ab € 460,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176013
ab € 462,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176110
ab € 484,46*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176211
ab € 486,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.