Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm (714001403)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm (714001403)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm (714001403)
Artikel-Nr.:
     505-714001403
Herst.-Nr.:
     10176211
EAN/GTIN:
     4044917441538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.800 mm
lichtgrau, Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)740-1.230 mm,
elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber,
Tischplattenstärke: 25 mm, stoßfestes Kantenschutzprofil,
abgerundete Ecken, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10176211)

vertikaler Kabelschacht, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,25*
€ 694,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,65*
€ 668,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 559,18*
€ 665,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,26*
€ 640,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,25*
€ 573,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175210
ab € 405,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175311
ab € 407,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175413
ab € 407,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175510
ab € 448,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175611
ab € 449,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175713
ab € 451,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175810
ab € 463,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175911
ab € 463,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176013
ab € 462,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176110
ab € 485,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176313
ab € 484,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.