Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischkarte
>
Artikel
Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, elfenbein (8016379)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8016379
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
75017C
EAN/GTIN:
3329680750171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkärtchen ivory
tischkarte
Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, elfenbein
210 g/qm, Maße gefaltet: 85 x 40 mm, pH-neutrales Papier,
säurefrei, zum Bedrucken mit Tintenstrahl- & Laserdruckern,
zur Prägung geeignet,
beinhaltet: 25 Karten
(75017C)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Hotels & Restaurants
>
Tischkarten
Weitere Suchbegriffe:
Hotels & Restaurants
,
Tischkarten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,89*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 5,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine 14204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein
Clairefontaine
14204C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine 1517C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine 4204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0915*
Zubehör
Clairefontaine 5441C Briefumschlag Elfenbein
Clairefontaine
5441C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Cremefarben
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,48*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,04*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 120x120mm 120g VE=20 Stück gummiert elfenbein
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert elfenbein
Clairefontaine
5440C
ab € 2,28*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Clairefontaine
7051C
ab € 69,48*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Clairefontaine
55442C
ab € 35,54*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Clairefontaine
55446C
ab € 25,05*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Clairefontaine
55445C
ab € 18,16*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück elfenbein
Clairefontaine
11217C
ab € 1,50*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück elfenbein
Clairefontaine
1417C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen