Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. 2XL azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215489
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074708550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Ausführung:
Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,30*
€ 102,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 103,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 103,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,89*
€ 122,23*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 122,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.