Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810380 09382XL Hardshelljacke ACCELERATE azurblau/schwarzblau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810380_azurblau-schwarzblau_B_zoom.jpg
810380_azurblau-schwarzblau_B_zoom.jpg
810380_azurblau-schwarzblau_B.jpg
810380_B.jpg
Mascot_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810380 09382XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074708550
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Ausführung:- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten- mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste- abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung- Vorder- und Brusttasche mit Reißverschluss- Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen- verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten- regulierbarer Gummizug im Bund- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: azurblau/schwarzblau Größe US: 2XL Größenbereich von-bis: XS-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 210 g/m2 Norm: EN ISO 811 Pflegehinweis: waschbar 40 °C -Teilenummer: 3334633 Sicherheitsausstattung: reflektierende Effekte Verfügbare Farben: schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau|verkehrsrot/schwarz|grasgrün/grün Witterung: atmungsaktiv,wind- und wasserdicht Zolltarifnummer: 62033310
Weitere Informationen:
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Größe US:
2XL
Größenbereich von-bis:
XS-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8110
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
MASCOT
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
210 g/m2
Norm:
EN ISO 811
Pflegehinweis:
waschbar 40 °C
Precitool-Teilenummer:
3334633
Sicherheitsausstattung:
reflektierende Effekte
Verfügbare Farben:
schwarz|schwarzblau|dunkelanthrazit/schwarz|azurblau/schwarzblau|verkehrsrot/schwarz|grasgrün/grün
Witterung:
atmungsaktiv,wind- und wasserdicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,30*
€ 102,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 103,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 103,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,89*
€ 122,23*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 122,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 13 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.