Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Jacke, wasserd. 18301-231 ACCELERATE azurblau/schwarzblau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Jacke, wasserd. 18301-231 ACCELERATE azurblau/schwarzblau, Gr. 2XL
MASCOT Jacke, wasserd. 18301-231 ACCELERATE azurblau/schwarzblau, Gr. 2XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074708550
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074708550
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Innentasche mit Reißverschluss •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss. •Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung •Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken •Mit Druck und Reflexen •Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3 Material: •100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Material:
100% Polyester, 210 g/m²
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,05 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,30*
€ 102,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 103,29*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 103,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,89*
€ 122,23*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 122,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.